Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 1176 Stück, leicht haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 1176 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 1176 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 1176 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 1176 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 1176 Stück, leicht haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1069
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3011417
EAN/GTIN:
     5412488353359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Nomapack Transportschutz Pad HMR Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3011417 Transportschutz Pad 100 x 50 HMR

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Leicht haftender Kleber (weißes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 100 x 50 HMR
  • Aussenmaß Breite (A): 100 ± 3 mm
  • Aussenmaß Höhe (B): 50 ± 3 mm
  • Klebstoffbreite (C): 96 ± 8 mm
  • Stücklänge: 115 ± 2 cm
  • Meter pro VE: 113 m
  • Stück pro VE: 1176 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1.176
Materialstärke [mm]:
50
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Weitere Suchbegriffe: schaum pads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,08*
€ 415,24*
€ 4,95*
ab € 367,23*
€ 426,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 367,84*
€ 426,45*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 426,45*
€ 507,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 417,80*
€ 497,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 387,66*
€ 461,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 380,64*
€ 452,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 367,84*
€ 437,73
pro Paket
1 Paket enthält 1.176 Stück (ab € 0,31279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.