Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 4950 Stück, leicht haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 4950 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 4950 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 4950 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 4950 Stück, leicht haftender Kleber
Transportschutz Pad HMR, 1 VE = 4950 Stück, leicht haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1067
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002219
EAN/GTIN:
     5412488320313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Nomapack Transportschutz Pad HMR Verpackungspolster mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002219 Transportschutz Pad 65 x 25 HMR

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • Leicht haftender Kleber (weißes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 65 x 25 HMR
  • Aussenmaß Breite (A): 65 ± 3 mm
  • Aussenmaß Höhe (B): 25 ± 2 mm
  • Klebstoffbreite (C): 64 ± 8 mm
  • Stücklänge: 115 ± 2 cm
  • Meter pro VE: 317 m
  • Stück pro VE: 4950 Stück 

Weitere Informationen:
Stück [VE]:
4.950
Materialstärke [mm]:
25
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Weitere Suchbegriffe: schaum pads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,45*
€ 585,51*
€ 4,95*
ab € 560,73*
€ 625,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 561,11*
€ 625,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 625,49*
€ 744,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 597,93*
€ 711,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 577,86*
€ 687,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 568,28*
€ 676,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 561,11*
€ 667,72
pro Paket
1 Paket enthält 4.950 Stück (ab € 0,11336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.