Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz L HMR, 1 VE = 210 m, 75 x 75 / leicht haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz L HMR, 1 VE = 210 m, 75 x 75 / leicht haftender Kleber
Transportschutz L HMR, 1 VE = 210 m, 75 x 75 / leicht haftender Kleber
Transportschutz L HMR, 1 VE = 210 m, 75 x 75 / leicht haftender Kleber
Transportschutz L HMR, 1 VE = 210 m, 75 x 75 / leicht haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1061
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002211
EAN/GTIN:
     5412488312097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz L HMR Kantenschutz-Profil mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002211 Transportschutz L 75 x 75 HMR

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • schnelle, günstige und zuverlässige Schutz
  • mit leicht haftendem Kleber (weißes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 75 x 75 - 10 HMR
  • Außenmaß Schenkellänge (A): 75 ± 3 mm
  • Außenmaß Schenkellänge (B): 75 ± 3 mm
  • Materialstärke (C): 10 ± 1 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 210 m
  • Stück pro VE: 105 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [m]:
210,00
Stück [VE]:
105
Materialstärke [mm]:
10
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 234,60*
€ 280,95*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 233,47*
€ 280,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 292,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 280,95*
€ 334,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,45*
€ 326,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,11*
€ 303,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,57*
€ 291,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,47*
€ 277,83
pro Paket
1 Paket enthält 210 Meter (ab € 1,11177* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.