Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz L HMR, 1 VE = 480 m, 50 x 50 / leicht haftender Kleber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz L HMR, 1 VE = 480 m, 50 x 50 / leicht haftender Kleber
Transportschutz L HMR, 1 VE = 480 m, 50 x 50 / leicht haftender Kleber
Transportschutz L HMR, 1 VE = 480 m, 50 x 50 / leicht haftender Kleber
Transportschutz L HMR, 1 VE = 480 m, 50 x 50 / leicht haftender Kleber
Artikel-Nr.:
     894-NM1060
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002208
EAN/GTIN:
     5412488312110
Artikeldatenblatt
Nomapack Transportschutz L HMR Kantenschutz-Profil mit Kleber aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002208 Transportschutz L 50 x 50 HMR

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • schnelle, günstige und zuverlässige Schutz
  • mit leicht haftendem Kleber (weißes Release)
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 50 x 50 - 6 HMR
  • Außenmaß Schenkellänge (A): 50 ± 2 mm
  • Außenmaß Schenkellänge (B): 50 ± 2 mm
  • Materialstärke (C): 6 ± 1 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 480 m
  • Stück pro VE: 240 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [m]:
480,00
Stück [VE]:
240
Materialstärke [mm]:
6
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 287,96*
€ 351,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 289,34*
€ 351,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 351,02*
€ 417,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 346,77*
€ 412,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 319,56*
€ 380,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 312,36*
€ 371,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 289,34*
€ 344,31
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.