Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U FEP, 1 VE = 120 m,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U FEP, 1 VE = 120 m,
Transportschutz U FEP, 1 VE = 120 m,
Transportschutz U FEP, 1 VE = 120 m,
Transportschutz U FEP, 1 VE = 120 m,
Artikel-Nr.:
     894-NM1045
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002245
EAN/GTIN:
     5412488318990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz U FEP Kantenschutz-Profil aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002245 Transportschutz U FEP

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • vielseitig einsetzbarer Kantenschutz
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: FEP
  • Innenbreite (A): 65 ± 5 mm
  • Stärke (B): 9 ± 1 mm
  • Öffnungsbreite (C): 5 ± 5 mm
  • Schenkellänge (D-B): 56 ± 5 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 120 m
  • Stück pro VE: 60 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [m]:
120,00
Stück [VE]:
60
Materialstärke [mm]:
9
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Schenkellänge [mm]:
56,0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 135,49*
€ 166,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 136,35*
€ 166,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,88*
€ 184,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,56*
€ 198,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,02*
€ 197,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,87*
€ 184,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,71*
€ 173,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,35*
€ 162,26
pro Paket
1 Paket enthält 120 Meter (ab € 1,13625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.