Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U 12 - 18, 1 VE = 140 m, Kantenstärke: 12 - 18 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U 12 - 18, 1 VE = 140 m, Kantenstärke: 12 - 18 mm
Transportschutz U 12 - 18, 1 VE = 140 m, Kantenstärke: 12 - 18 mm
Transportschutz U 12 - 18, 1 VE = 140 m, Kantenstärke: 12 - 18 mm
Transportschutz U 12 - 18, 1 VE = 140 m, Kantenstärke: 12 - 18 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1039
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002283
EAN/GTIN:
     5412488312400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz U 12 - 18 Kantenschutz-Profil aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002283 Transportschutz U 12 - 18

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • Stärke von 12 bis 18 mm
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 12 - 18 
  • Innenbreite (A): 45 ± 2 mm
  • Stärke (B): 20 ± 1 mm
  • Öffnungsbreite (C): 23 ± 2 mm
  • Schenkellänge (D-B): 36 ± 2 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 140 m
  • Stück pro VE: 70 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [m]:
140,00
Stück [VE]:
70
Materialstärke [mm]:
20
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Schenkellänge [mm]:
36,0
Kantenstärke [mm]:
12 - 18
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 208,62*
€ 253,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 208,06*
€ 253,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,48*
€ 292,00*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,51*
€ 301,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,33*
€ 293,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,50*
€ 274,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,06*
€ 260,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 208,06*
€ 247,59
pro Paket
1 Paket enthält 140 Meter (ab € 1,48615* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.