Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m, Kantenstärke: 0 - 6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m, Kantenstärke: 0 - 6 mm
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m, Kantenstärke: 0 - 6 mm
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m, Kantenstärke: 0 - 6 mm
Transportschutz U 0 - 6, 1 VE = 320 m, Kantenstärke: 0 - 6 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1034
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002270
EAN/GTIN:
     5412488319102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz U 0 - 6 Kantenschutz-Profil aus stoßfestem Schaumstoff
NOMAPACK® 3002270 U 0 - 6

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • Farbe: Anthrazit

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 0 - 6 m
  • Innenbreite (A): 28,5 ± 1 mm 
  • Stärke (B): 14,5 ± 1 mm
  • Öffnungsbreite (C): 13 ± 1 mm
  • Schenkellänge (D-B): 22,5 ± 1 mm
  • Stücklänge: 320 m
  • Stück pro VE: 1 Rolle 

Weitere Informationen:
Länge [m]:
320,00
Stück [VE]:
1
Materialstärke [mm]:
14,5
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Rolle
Schenkellänge [mm]:
22,5
Kantenstärke [mm]:
0 - 6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 199,41*
€ 245,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 198,41*
€ 245,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 281,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,40*
€ 292,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 238,51*
€ 283,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,35*
€ 265,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,37*
€ 251,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,41*
€ 236,11
pro Paket
1 Paket enthält 320 Meter (ab € 0,62004* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.