Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U 0 - 3, 1 VE = 590 m, Kantenstärke: 0 - 3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U 0 - 3, 1 VE = 590 m, Kantenstärke: 0 - 3 mm
Transportschutz U 0 - 3, 1 VE = 590 m, Kantenstärke: 0 - 3 mm
Transportschutz U 0 - 3, 1 VE = 590 m, Kantenstärke: 0 - 3 mm
Transportschutz U 0 - 3, 1 VE = 590 m, Kantenstärke: 0 - 3 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1032
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002253
EAN/GTIN:
     5412488319041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz U 0 - 3 Kantenschutz-Profil für scharfe Kanten
Nomapack® 3002253 Transportschutz U 0 - 3

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • Kantenschutz für bis 3 mm
  • Farbe: Anthrazit 

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 0 - 3 
  • Innenbreite (A): 20 ± 2 mm
  • Stärke (B): 11 ± 1 mm
  • Schenkellänge (D-B): 21 ± 2 mm
  • Meter pro VE: 590 m

Weitere Informationen:
Länge [m]:
590,00
Stück [VE]:
1
Materialstärke [mm]:
11
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Rolle
Schenkellänge [mm]:
21,0
Kantenstärke [mm]:
0 - 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,48*
€ 432,47*
€ 4,95*
ab € 387,59*
€ 446,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 388,75*
€ 446,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 446,70*
€ 531,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 442,37*
€ 526,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 410,04*
€ 487,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 402,44*
€ 478,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 388,75*
€ 462,61
pro Paket
1 Paket enthält 590 Meter (ab € 0,6589* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.