Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz U Tulip, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 25 - 35 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 25 - 35 mm
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 25 - 35 mm
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 25 - 35 mm
Transportschutz U Tulip, 1 VE = 240 m, Kantenstärke: 25 - 35 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1003
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002257
EAN/GTIN:
     5412488312356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz U Tulip Kantenschutz-Profil aus stoßfestem Schaumstoff
Nomapack® 3002257 Transportschutz U Tulip

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • einfach Aufstecken und hält dank Eingespannung
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 25 - 35 
  • Innenbreite (A): 35 ± 2 mm
  • Stärke (B): 10 ± 1 mm
  • Öffnungsbreite (C): 20 ± 4 mm
  • Schenkellänge (D-B): 30 ± 3 mm
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Stück pro VE: 120 Stück
  • Meter pro VE: 240 m

Weitere Informationen:
Länge [m]:
240,00
Stück [VE]:
120
Materialstärke [mm]:
10
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Schenkellänge [mm]:
30,0
Kantenstärke [mm]:
25 - 35
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 169,22*
€ 206,11*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 167,91*
€ 206,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,26*
€ 211,09*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,11*
€ 245,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,22*
€ 244,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,68*
€ 226,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,29*
€ 212,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,91*
€ 199,81
pro Paket
1 Paket enthält 240 Meter (ab € 0,69963* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.