Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5
Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5
Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5
Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5
Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5
Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5
Mottez modulare Hochwassersperre, Maße (BxH): 75-120 x 71,5
Artikel-Nr.:
     894-MZ1810
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     MZ1810
EAN/GTIN:
     3234640062815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochwasserschutz
Mottez modulare Hochwassersperre zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser an Türen
Mottez modulare Hochwassersperre

Demontierbare Hochwasserschutzbarriere für Türen zum Schutz vor eindringendem Wasser.

  • anpassbar an Türe zwischen 75-120 cm
  • bei Hochwasser Gefahr schnell montierbar (ca. 15 min)
  • mit Dichtklebstoffkartusche und Montage- und Befestigungsmaterial

Maße (BxH): 75-120 x 71,5


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
71,5
Produktart:
Absperrbarriere
Produktkategorie:
Tür- und Fenstersicherung
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Einsatzbereich:
Außenbereich
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: modulare Hochwassersperre, Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 558,86*
€ 650,89*
€ 4,95*
ab € 556,79*
€ 650,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,89*
€ 774,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,71*
€ 745,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,19*
€ 705,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,86*
€ 665,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.