Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte PRO, rutschhemmend, Maße (BxH): 62 x 62 cm, Stärke: 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte PRO, rutschhemmend, Maße (BxH): 62 x 62 cm, Stärke: 12 mm
Bodenschutzmatte PRO, rutschhemmend, Maße (BxH): 62 x 62 cm, Stärke: 12 mm
Bodenschutzmatte PRO, rutschhemmend, Maße (BxH): 62 x 62 cm, Stärke: 12 mm
Bodenschutzmatte PRO, rutschhemmend, Maße (BxH): 62 x 62 cm, Stärke: 12 mm
Bodenschutzmatte PRO, rutschhemmend, Maße (BxH): 62 x 62 cm, Stärke: 12 mm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1190
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B517VPRO
EAN/GTIN:
     3234640057316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Bodenschutzmatte PRO ideal dämpfend, isoliert und rutschhemmend
Mottez Bodenschutzmatte PRO

besonders robuste Bodenschutzmatte aus Recyclinggummi

  • ideal dämpfend, isoliert und rutschhemmend
  • Stärke: 12 mm
  • Material: Schaumstoff und Recycling-Gummi

Maße (BxH): 62 x 62 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
62,0
Länge [cm]:
62
Stärke [cm]:
1,2
Produktart:
Bodenschutzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Hartgummi | Schaumstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 13,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.