Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 30,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 30,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 30,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 30,0 cm
Spiegel - Detektiv, Magnet-Schwanenhals-Halterung, Acrylglas, (Durchm.): 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW25675
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.25.675
EAN/GTIN:
     4055381429762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel Detektiv Magnet-Schwanenhals-Halterung für indiv. Blickwinkel
MORAVIA Beobachtungsspiegel Detektiv

für den Einsatz im Innen- und geschützen Außenbereich

  • Spiegelfläche aus Acrylglas
  • besonders schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • mit stark haftendem Magnetfuß in Chromeinfassung und Schwanenhals-Halterung (20,0 cm)
  • verzerrungsfreie Bildwiedergabe

An geraden Stahloberflächen zu befestigen.


  • Größe (Durchm.): 30,0 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Gewicht [kg]:
1,2
Produktart:
Beobachtungsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
3
Material:
Acrylglas
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 73,93*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 73,95*
€ 92,47*
€ 4,95*
ab € 76,16*
€ 95,26*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 76,16*
€ 95,26*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 95,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,23*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,27*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 96,35*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 104,78*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 76,06*
Ähnlich
Moravia
252.28.369
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.