Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel Spongyl 36 rosa, blau, grün, Abtropfmatte VE = 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spontex Professionnel Spongyl 36 rosa, blau, grün, Abtropfmatte VE = 5 Stk
Spontex Professionnel Spongyl 36 rosa, blau, grün, Abtropfmatte VE = 5 Stk
Spontex Professionnel Spongyl 36 rosa, blau, grün, Abtropfmatte VE = 5 Stk
Spontex Professionnel Spongyl 36 rosa, blau, grün, Abtropfmatte VE = 5 Stk
Spontex Professionnel Spongyl 36 rosa, blau, grün, Abtropfmatte VE = 5 Stk
Spontex Professionnel Spongyl 36 rosa, blau, grün, Abtropfmatte VE = 5 Stk
Artikel-Nr.:
     894-MP1048
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Spongyl 36
EAN/GTIN:
     0697482000361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte
Spontex Professional Spongyl 36 rosa, blau, grün Schwammtücher, Abtropfmatte mit excellenter Saugfähigkeit
Spontex® Professional Spongyl 36

Schwammtuch/ Abtropfmatte zur universellen Reinigung von Oberflächen und Haushalt.

  • gute Widerstandfähigkeit
  • gute Aufnahmefähigkeit
  • Zugfestigkeit (>1 daN/cm)

  • zerreißfest
  • absorbiert das 13-fache des Trockengewichts
  • auch als Abtropfmatte verwendbar

Maße (BxL) 62,0 x 40,0 cm

Dicke: 0,52 cm

Farbe: rosa, blau, grün

1 VE = 5 Stk , (2x blau, 2x grün, 1x rosa)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
62,0
Stück [VE]:
5
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa | blau | grün
Material:
Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,96*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 26,98*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 26,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.