Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Professionnel MF Pro Multiclean gelb, Multifunktionstuch VE = 5 Stk Version: 03 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Professionnel MF Pro Multiclean gelb, Multifunktionstuch VE = 5 Stk Version: 03 - grün
Spontex Professionnel MF Pro Multiclean gelb, Multifunktionstuch VE = 5 Stk Version: 03 - grün
Spontex Professionnel MF Pro Multiclean gelb, Multifunktionstuch VE = 5 Stk Version: 03 - grün
Spontex Professionnel MF Pro Multiclean gelb, Multifunktionstuch VE = 5 Stk Version: 03 - grün
Spontex Professionnel MF Pro Multiclean gelb, Multifunktionstuch VE = 5 Stk Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     894-MP1035.03
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MF Pro Multiclean, grün
EAN/GTIN:
     3384121218115
Artikeldatenblatt
Spontex Professional MF Pro Multiclean Multifunktionstuch aus Mikrofaser zur professionellen Reinigung

Ausgewählte Version: 03 - grün

Spontex® Professional MF Pro Multiclean

Mikrofasertuch zur nassen oder trockenen Reinigung aller Flächen.

  • multiple Anwendungsbereiche
  • entfernt Fettspuren
  • gute Absorbation
  • hohe Alkoholresistenz
  • autoklavierbar bei 120° C für 15 min
  • Farbkodierung zur Vermeidung von Kreuzkontamination
  • entfernt 99% der Bakterien

  • reinigt ohne Reinigungsmittel

Gewicht: 250 g/m²

Maße (BxL): 40 x 38 cm

Farbe: gelb, rot, grün, blau

Material: 85% Polyester, 15% Polyamid

1 VE = 5 Stk


  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Stück [VE]:
5
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grün
Material:
Polyamid | Polyester
Polyamidanteil [%]:
15 %
Polyesteranteil [%]:
85 %
Gewicht [g/qm]:
250
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 0,99*
5
€ 8,95*
ab € 0,924*
€ 1,432*
5
€ 4,95*
ab € 1,028*
€ 1,538*
Lager 894
5
€ 4,95*
ab € 1,038*
€ 1,538*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,458*
€ 1,73502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.