Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, 90 x max 1830 cm Version: 03 - Weinrot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, 90 x max 1830 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, 90 x max 1830 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, 90 x max 1830 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, 90 x max 1830 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, 90 x max 1830 cm Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, 90 x max 1830 cm Version: 03 - Weinrot
Artikel-Nr.:
     894-ML3106.03
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31063
EAN/GTIN:
     4260061892792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua schnelltrocknend und geruchsfrei

Ausgewählte Version: 03 - Weinrot

Miltex Eazycare Aqua

  • Schmutzfangmatte aus langfibrigem Olefin
  • Mattenunterseite aus hochwertigem Vinyl
  • nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf
  • fasst bis zu 7 l Wasser pro m², schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig
  • leicht mit herkömmlichen Reinigungmitteln zu reinigen
  • durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Anwendungsbereiche:
Schmutzfangmatte für den Innenbereiche auch für sehr viel Publikumsverkehr geeignet

Technische Daten:

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau, ../2Braun, ../3Weinrot
../4Blau, ../5Grün

*Sonderanfertigung der Schmutzfangmatte Olefin ist möglich:

Mindestabnahmemenge 2 lfm., Zuschnitt ohne Rand, Lieferzeit ca. 4 Arbeitstage, Lieferung der Zuschnitte jetzt auch mit Rand möglich!

Je nach Breite wird eine Pauschale berechnet - Preis auf Anfrage!

ACHTUNG!

>


  • Version: 03 - Weinrot
  • Größe: 90,0 cm x lfm. (max. 18,3 m)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
rot
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Olefin | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte olefin, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, MILTEX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 34,01*
€ 44,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 33,95*
€ 45,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 34,08*
€ 46,01*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 48,52*
Lager 894
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 49,12*
€ 64,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,38*
€ 76,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,08*
€ 75,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,72*
€ 72,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,10*
€ 70,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,37*
€ 68,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,12*
€ 58,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 42,61*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 42,65*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 42,42*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 42,45*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 63,65*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 63,68*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 33,92*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 33,89*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,58*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 63,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.