Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 04 - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 04 - Blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 04 - Blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 04 - Blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 04 - Blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 04 - Blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 04 - Blau
Artikel-Nr.:
     894-ML3104.04
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31044
EAN/GTIN:
     4260060592709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua schnelltrocknend und geruchsfrei

Ausgewählte Version: 04 - Blau

Miltex Eazycare Aqua

  • Schmutzfangmatte aus langfibrigem Olefin
  • Mattenunterseite aus hochwertigem Vinyl
  • nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf
  • fasst bis zu 7 l Wasser pro m², schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig
  • leicht mit herkömmlichen Reinigungmitteln zu reinigen
  • durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Anwendungsbereiche:
Schmutzfangmatte für den Innenbereiche auch für sehr viel Publikumsverkehr geeignet

Technische Daten:

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau, ../2Braun, ../3Weinrot
../4Blau, ../5Grün

*Sonderanfertigung der Schmutzfangmatte Olefin ist möglich:

Mindestabnahmemenge 2 lfm., Zuschnitt ohne Rand, Lieferzeit ca. 4 Arbeitstage, Lieferung der Zuschnitte jetzt auch mit Rand möglich!

Je nach Breite wird eine Pauschale berechnet - Preis auf Anfrage!

ACHTUNG!

>


  • Version: 04 - Blau
  • Größe: 120,0 x 180,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
180
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Olefin | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte blau, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, MILTEX
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,64*
€ 80,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,65*
€ 81,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 81,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,59*
€ 84,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,99*
€ 146,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 59,995* pro m²)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 37,77*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 38,06*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 37,61*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 64,78*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 64,77*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 84,74*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 83,98*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 83,93*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,72*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,65*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.