Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 03 - Weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 03 - Weinrot
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, geruchsfrei, 120 x 180 cm, 7,5 kg Version: 03 - Weinrot
Artikel-Nr.:
     894-ML3104.03
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31043
EAN/GTIN:
     4260061892693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua schnelltrocknend und geruchsfrei

Ausgewählte Version: 03 - Weinrot

Miltex Eazycare Aqua

  • Schmutzfangmatte aus langfibrigem Olefin
  • Mattenunterseite aus hochwertigem Vinyl
  • nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf
  • fasst bis zu 7 l Wasser pro m², schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig
  • leicht mit herkömmlichen Reinigungmitteln zu reinigen
  • durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Anwendungsbereiche:
Schmutzfangmatte für den Innenbereiche auch für sehr viel Publikumsverkehr geeignet

Technische Daten:

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau, ../2Braun, ../3Weinrot
../4Blau, ../5Grün

*Sonderanfertigung der Schmutzfangmatte Olefin ist möglich:

Mindestabnahmemenge 2 lfm., Zuschnitt ohne Rand, Lieferzeit ca. 4 Arbeitstage, Lieferung der Zuschnitte jetzt auch mit Rand möglich!

Je nach Breite wird eine Pauschale berechnet - Preis auf Anfrage!

ACHTUNG!

>


  • Version: 03 - Weinrot
  • Größe: 120,0 x 180,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
180
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Olefin | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten f. innen rot, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, MILTEX
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,91*
€ 81,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,92*
€ 81,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 82,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,86*
€ 85,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 120,19*
€ 148,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 60,095* pro m²)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31074
ab € 42,64*
Sonstiges
Miltex
31072
ab € 42,49*
Sonstiges
Miltex
31071
ab € 42,60*
Sonstiges
Miltex
31073
ab € 42,55*
Sonstiges
Miltex
31082
ab € 63,50*
Sonstiges
Miltex
31081
ab € 63,48*
Sonstiges
Miltex
31083
ab € 63,71*
Sonstiges
Miltex
31064
ab € 33,87*
Sonstiges
Miltex
31062
ab € 33,78*
Sonstiges
Miltex
31061
ab € 32,52*
Sonstiges
Miltex
31063
ab € 33,92*
Sonstiges
Miltex
31034
ab € 37,77*
Sonstiges
Miltex
31032
ab € 38,06*
Sonstiges
Miltex
31031
ab € 37,61*
Sonstiges
Miltex
31033
ab € 37,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.