Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 6 - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 6 - beige
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 6 - beige
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 6 - beige
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 6 - beige
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120,0 x 180,0 cm Version: 6 - beige
Artikel-Nr.:
     894-ML2140.6
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22046
EAN/GTIN:
     4260061895427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color waschmaschinengeeignet, verschleiß- u. rutschfest

Ausgewählte Version: 6 - beige

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color

Die Vinyl-Rückseite und der Seitenrand verringern die Stolpergefahr deutlich und garantieren eine außerordentliche Strapazierfähigkeit. Dazu sind sie durch einfaches Ausschütteln, Staubsaugen oder Waschen in der Waschmaschine leicht zu reinigen. Ideal für hohe Ansprüche.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • verschleißfester, robuster Polyamid-Flor
  • optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • waschmaschinengeeignet bis 30 °C
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • Absolut rutschfest
  • UV-beständig

Anwendungsbereiche:

Innenbereiche und Hauseingänge

Technische Daten:

Gewicht: ca. 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau../2Dunkelblau
../3Weinrot../5Grün
../6Beige


  • Version: 6 - beige
  • Größe: 120,0 x 180,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
180
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
beige
Eigenschaft:
waschbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Polyamid | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte beige, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color Größe: 120, 0 x 180, 0 cm, MILTEX
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,15*
€ 82,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,16*
€ 82,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 83,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,21*
€ 86,89*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 113,95*
€ 138,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 56,975* pro m²)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,09*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,07*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,31*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,55*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 66,18*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,19*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,57*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 66,14*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,14*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.