Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 01 - Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 01 - Grün
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 01 - Grün
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 01 - Grün
Artikel-Nr.:
     894-ML1113.01
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11131
EAN/GTIN:
     4260061890361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten strapazierfähig, lärmdämmend, für Innen und Außen

Ausgewählte Version: 01 - Grün

Miltex Yoga Easy Event Kantenleisten

  • aus 100 % Polypropylen, strapazierfähig, lärmdämmend
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • rutschhemmend in Nassbereichen R10 DIN 51130
  • erstklassige Dränage V10 DIN 51130
  • Brennverhalten CE EN 14041
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
  • hoch belastbar

Anwendungsbereiche:
Montageplätze, Montagestraßen, Messen, Großveranstaltungen, Autoverkaufsräume, Nassbereiche in Schwimmbädern, Duschen, Umkleidekabinen, Garagen, Hobbyräume, Terassen.

Technische Daten:
Stärke: 14,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben: ../1Grün, ../2Blau, ../3Silber, ../4Rot, ../5Schwarz

Zubehör: Kantenleisten, Ecken, Expansionsleisten, Trennschlitten


  • Version: 01 - Grün
  • Größe: 30,0 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,00
Tiefe [cm]:
5,5
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Profile Arbeitsplatzmatte, bodenrost, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, MILTEX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 38,50*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 46,08*
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 46,35*
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 48,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 36,36*
€ 48,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
11101
ab € 58,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.