Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event , Polypropylen, Stärke 14 mm, schwarz 1qm = 11 Stk Version: 02 - Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event , Polypropylen, Stärke 14 mm, schwarz 1qm = 11 Stk Version: 02 - Blau
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event , Polypropylen, Stärke 14 mm, schwarz 1qm = 11 Stk Version: 02 - Blau
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event , Polypropylen, Stärke 14 mm, schwarz 1qm = 11 Stk Version: 02 - Blau
Artikel-Nr.:
     894-ML1110.02
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11102
EAN/GTIN:
     4260061890316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event strapazierfähig, lärmdämmend, für Innen und Außen

Ausgewählte Version: 02 - Blau

Miltex Yoga Easy Event

  • aus 100 % Polypropylen, strapazierfähig, lärmdämmend
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • rutschhemmend in Nassbereichen R10 DIN 51130
  • erstklassige Dränage V10 DIN 51130
  • Brennverhalten CE EN 14041
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
  • hoch belastbar

Anwendungsbereiche:
Montageplätze, Montagestraßen, Messen, Großveranstaltungen, Autoverkaufsräume, Nassbereiche in Schwimmbädern, Duschen, Umkleidekabinen, Garagen, Hobbyräume, Terassen.

Technische Daten:
Stärke: 14,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben: ../1Grün, ../2Blau, ../3Silber, ../4Rot, ../5Schwarz

Zubehör: Kantenleisten, Ecken, Expansionsleisten, Trennschlitten


  • Version: 02 - Blau
  • Größe: 30,0 x 30,0 cm, 1 VE = 1 qm (= 11 Stück)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Länge [cm]:
30
Stärke [cm]:
1,4
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Nassraummatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
blau
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Einsatzbereich:
Außenbereich | Barfußbereich | Innenbereich | Nassbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bodenrost blau, bodenrost, miltex bodenrost, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event, MILTEX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,60*
€ 75,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 60,17*
€ 77,81*
€ 4,95*
ab € 60,17*
€ 77,81*
€ 4,95*
ab € 67,26*
€ 86,65*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 87,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 60,17* pro m²)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11152
ab € 5,87*
Zubehör
Miltex
11132
ab € 25,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.