Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleisten circleline zur Aufhängung von Postern, 70,0 cm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleisten circleline zur Aufhängung von Postern, 70,0 cm Breite
Klemmleisten circleline zur Aufhängung von Postern, 70,0 cm Breite
Klemmleisten circleline zur Aufhängung von Postern, 70,0 cm Breite
Artikel-Nr.:
     894-MK7029
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     00.233-PH
EAN/GTIN:
     4044589451446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
ActiveWorkplace Klemmleiste Circleline zur Aufhängung von Postern und Plakaten
Klemmleisten

  • 25 mm breite Aluminium-Klemmprofile
  • besonders einfache Befestigung eines Posters an Ober- und Unterseite
  • Moosgummileisten für zusätzliche Rutschsicherung
  • eine der gelieferten Klemmschienen ist mit zwei variabel einstellbaren Aufhängeösen ausgestattet

Farbe: silber eloxiert, schwarze Kunststoff-Endkappen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Profilbreite [cm]:
2,5
Produktart:
Klemmleiste
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Format:
Hochformat
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wand klemmleiste, marketing-displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,91*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
marketing-displays
00.236-PH
ab € 14,48*
Ähnlich
marketing-displays
00.232-PH
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.