Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snapframe 25 mm, 70,0 x 100,0 cm, auf Gehrung geschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snapframe 25 mm, 70,0 x 100,0 cm, auf Gehrung geschnitten
Snapframe 25 mm, 70,0 x 100,0 cm, auf Gehrung geschnitten
Snapframe 25 mm, 70,0 x 100,0 cm, auf Gehrung geschnitten
Artikel-Nr.:
     894-MK7021
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     05.108-WR
EAN/GTIN:
     4044589443434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
ActiveWorkplace Klapprahmen Profilbreite: 25 mm, Ecken auf Gehrung geschnitten, UV-stabilisierte Folie
Klemmrahmen, 25 mm Profil

  • silber eloxiertes, 25 mm Aluminium-Klemmprofil
  • Kunststoff-Rückwand
  • mit UV-stabilisierter und entspiegelter Antireflex-Schutzfolie
  • Ecken auf Gehrung geschnitten

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Höhe [cm]:
100,0
Profilbreite [cm]:
2,5
Produktart:
Klapprahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Ecken:
spitz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen, marketing-displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,59*
€ 55,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,40*
€ 55,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.