Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snapframe 32 mm, DIN A3, auf Gehrung geschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snapframe 32 mm, DIN A3, auf Gehrung geschnitten
Snapframe 32 mm, DIN A3, auf Gehrung geschnitten
Snapframe 32 mm, DIN A3, auf Gehrung geschnitten
Artikel-Nr.:
     894-MK7007
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     11.003-WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
ActiveWorkplace Klapprahmen A3 Profilbreite: 32 mm, Ecken auf Gehrung geschnitten, UV-stabilisierte Folie
Klemmrahmen, 32 mm Profil

  • silber eloxiertes, 32 mm Aluminium-Klemmprofil
  • Kunststoff-Rückwand
  • mit UV-stabilisierter und entspiegelter Antireflex-Schutzfolie
  • Ecken auf Gehrung geschnitten

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,7
Höhe [cm]:
42,0
Profilbreite [cm]:
3,2
Produktart:
Klapprahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
DIN Format:
DIN A3
Ecken:
spitz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, marketing-displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 32,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 32,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.