| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MC0240 Herst.-Nr.: 2001001773 EAN/GTIN: 4004666001773 |
| | | |
|
| | |
| Mellerud Silicon Entferner entfernt frisches und ausgehärtetes Silicon restlos MELLERUD® Silicon Entferner Entfernt restlos frisches und ausgehärtetes Silicon auf z. B. Keramik-, Emaille-, Acryl-, Holz-, Glas- und Porzellanoberflächen. Geeignet für Badewannen, Duschtassen, Waschbecken, Fenster und Spiegel u.v.m.. - gut haftend durch Gelformel
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
- Inhalt: 250 ml
Anwendung: Vor Gebrauch den MELLERUD Silicon Entferner gut schütteln. Produkt gleichmäßig auf die zu behandelnde trockene Oberfläche auftragen, eventuell mit einem Pinsel verteilen. Nicht zu sparsam anwenden. Bei leichten Siliconresten reicht eine Einwirkzeit von ca. einer Stunde meist aus. Bei hartnäckigeren Belägen muss eine Einwirkzeit von ca. 12 Stunden eingehalten werden. Nach der Einwirkzeit kann das Silicon mit einem Spachtel oder Schwamm mühelos entfernt werden. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen und gegebenenfalls nachwischen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Entferner | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Siliconentfernung | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Acryl | Glas | Holz (versiegelt) | Keramik | Porzellan | Umweltschutz: | lösemittelfrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16131">Mellerud Silicon Entferner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16131">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0240</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">8,50</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MELLERUD |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,70* | € 10,33* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,26* | € 10,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,78* | € 10,80* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,78* | € 10,80* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03112* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|