Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Löschdecke LD1 plus Schutzbox, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MINIMAX Löschdecke LD1 plus Schutzbox, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm
MINIMAX Löschdecke LD1 plus Schutzbox, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm
MINIMAX Löschdecke LD1 plus Schutzbox, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     894-MB563301
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     MB563301
EAN/GTIN:
     4044589399458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdeckenkasten
Löschdeckenbehälter
Schutzbox für Löschdecken
Feuerlöschdecke
MINIMAX Löschdecke LD1 inkl. Schutzbox Löschdecke aus Glasfasergewebe in Schutzbox aus Stahlblech
MINIMAX Löschdecke LD1

Löschdecke "LD1"

  • Löschdecke aus Glasgewebe
  • besonders geeignet für den Personenschutz
  • made in Germany
  • entspricht DIN EN 1869
  • Flächengewicht 440 g/m²
  • gefaltet mit zwei Grifftaschen, Rand nicht eingesäumt
  • in Tragetasche verpackt
  • Maße: 160 x 200 cm

Schutzbox für Löschdecke "LD1"

  • Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert, Klappe oben mit Griffleiste
  • mit Sicherheitszeichen "Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung" nach ASR A1.3 + Text "Löschdecke"
  • Maße (B x H x T): 31,5 x 31,5 x 15 cm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,00
Länge [cm]:
200,00
Produktart:
Löschdecke
Produktkategorie:
Löschdecken
Farbe:
weiß
Marke:
MINIMAX
Material:
Glasgewebe
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, feuerlöschdecken minimax, löschdeckenbehälter, MINIMAX Löschdecke LD1 plus Schutzbox, nach DIN EN 1869, 160 x 200 cm, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 86,73*
€ 111,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 86,73*
€ 111,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 111,44*
€ 132,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 110,22*
€ 131,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,68*
€ 124,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,69*
€ 122,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 86,73*
€ 103,21
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.