Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LT1050 Herst.-Nr.: LT1050 EAN/GTIN: 4044589365941 |
| | |
|
| | |
| LITE Infotafel A3 Hochformat stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl LITE InfotafelnDie Kombination aus Edelstahl und Acrylglas machen die Schilderserie Lite zu einem hochwertigen und eleganten Informationsträger. Das gradlinige Design sowie die extrem flache Bauweise ermöglichen den Infotafeln in den Formaten DIN A3 sowie DIN A4 sich ideal in das Raumkonzept Ihres Unternehmens einzugliedern. Durch den einfachen und schnellen Wechsel der Beschriftungseinlage halten Sie die Informationen immer aktuell. - bruchfeste Abdeckung aus Acrylglas
- Profil aus Edelstahl
- einfacher Wechsel der Beschriftungseinlage
- empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier
Neben den Infotafeln runden Tüschilder sowie Fahnenschilder das Sortiment ab. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 30,00 | Höhe [cm]: | 42,1 | Tiefe [cm]: | 0,5 | Material Abdeckung: | Kunststoff | Farbe: | silber | Befestigungsart: | zum Verkleben | zum Verschrauben | DIN Format: | DIN A3 | Eigenschaft: | schneller Einlagenwechsel | Einsatzbereich: | Innenbereich | Format: | Hochformat | Lieferung inkl.: | Befestigungsmaterial | Produktserie: | Lite | Verschluss: | Einschub | Beschriftung: | Einlage | Einlage: | Papier | Marke: | SignSystems | Material Halter / Rahmen: | Stahl | B × H × T [cm]: | 30,00 × 42,1 × 0,5 | B × H: | 30,00 × 42,1 cm | Einlagemaß [BxH]: | 29,7 x 42,0 cm (DIN A3) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl Größe:30, 2 x 42, 5 x 0, 5 cm, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,60* | € 71,09* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,41* | € 71,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 64,58* | € 88,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|