Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 10,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 10,0 L
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 10,0 L
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 10,0 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1359
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     63095
EAN/GTIN:
     4033267033296
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoff-Verdünner
Verdünner
pattex verdünner
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe
Teroson® VR 10 lackverträglich

Das Teroson® VR 10 Reinigungsmittel ist für die lackfreundliche Vorbehandlung von Kleb- und Dichstoffen konzipiert.

  • lackfreundlicher Reiniger
  • für kurzzeitige Anwendungen
  • enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe
  • auch zur Reinigung von Arbeitsgeräten verwendbar

Hinweis: Oberfläche muss vollkommen frei von Reinigungsmitteln sein bevor der Klebstoff aufgetragen wird.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz
Gebinde:
Kanister
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1358</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">29,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1359</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">188,80</span></td></tr></tbody></table>
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,99*
€ 201,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 172,37*
€ 201,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,00*
€ 331,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.