| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1225 Herst.-Nr.: 1427770 EAN/GTIN: 5010266002217 |
| | | |
|
| | |
| Loctite SF 7840 Oberflächenreiniger biologisch abbaubar zur Universalanwendung Loctite® SF 7840 biologisch abbaubarer ReinigerDer biologische Loctite® SF 7840 Universal-Reiniger ist bestens für die Reinigung z. B. von, Motoren, Gussteilen, Ventilen, Lagern, Tanks, Maschinen, Fenstern, Teppich- und Betonböden etc. geeignet. - biologisch abbaubarer Reiniger
- lösungsmittelfrei, ungiftig, nicht brennbar
- kraftvolles und müheloses Reinigen
- verdünnbar mit Wasser
Loctite® SF 7840 entfernt mühelos Fette, Schmiermittel, Schneidöle, Teer, Streusalz, Essensrückstände, Wachse, tierische Fette, Schimmel und Ruß Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 750 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Gebinde: | Sprühflasche | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Inhalt [ml] (397), Gebinde (759)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_170199">Loctite SF 7840</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_170199">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1225</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">17,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_170200">Loctite SF 7840</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_170200">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1226</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">81,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_170201">Loctite SF 7840</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_170201">20.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1227</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">198,00</span></td></tr></tbody></table> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, der general allzweckreiniger 750ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,93* | € 15,51* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,67* | € 16,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,04* | € 17,10* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,47* | € 18,34* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,72* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02096* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|