Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff zum Aufsprühen, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1196
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     255795
EAN/GTIN:
     5010266321080
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Loctite Anti Size
Loctite LB 8007 Anti-Seize Schmierstoff Kupfer zum Aufsprühen
Loctite® LB 8007 Anti-Seize Schmierstoff

Der Loctite® LB 8007 Kupfer Anti-Seize Schmierstoff eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen.

  • Anti-Seize Schmierstoff auf Kupferbasis
  • für Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln, Muttern, Rohre etc.
  • Farbe: orange
  • Temperaturbeständigkeit: -29°C bis +982°C
  • NLGI-Klasse 0

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Montagespray
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
schwarz
Gebinde:
Sprühdose
Temperaturbeständig bis [Grad]:
250
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Umwelt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 22,26*
€ 27,38*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 27,85*
12
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 27,90*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 29,67*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 39,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.