Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson MS 935 1K Polymer Klebstoff für Metall-Kunststoffverbindungen, Inhalt: 290 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson MS 935 1K Polymer Klebstoff für Metall-Kunststoffverbindungen, Inhalt: 290 ml, weiß
Teroson MS 935 1K Polymer Klebstoff für Metall-Kunststoffverbindungen, Inhalt: 290 ml, weiß
Teroson MS 935 1K Polymer Klebstoff für Metall-Kunststoffverbindungen, Inhalt: 290 ml, weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1115
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2480245
EAN/GTIN:
     4058093022252
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Flächendichtung
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Teroson MS 935 Montagekleber Polymer Klebstoff für Metall-Kunststoffverbindungen 1K
Teroson® MS 935

Der 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 935 dient der mittel/hochfesten Verbindung von Metallen und Kunststoffen.

  • 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
  • weichelastisch
  • ideal für Innen- und Außenverklebungen

  • hohe Anfangsfestigkeit

  • schnell berührungstrocken

  • überlackierbar

  • beständig gegen Witterung Temperaturschwankungen und UV

  • hochviskos und standfest

  • Komponenten: 1K

  • Temperaturbständigkeit: -40 bis 100°C


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
290
Produktart:
Dichtstoff | MS-Polymerdichtstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
thixotrop | witterungsbeständig | UV-beständig
Gebinde:
Kartusche
Handfestigkeit:
über 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung | Überlappung
Werkstoff:
Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 10,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 8,70*
€ 11,67*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 11,68*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 12,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 11,10*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
2487225
ab € 8,95*
Ähnlich
Henkel
2485735
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.