Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 300 ml
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 300 ml
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Flanschabdichtungen 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1081
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2061041
EAN/GTIN:
     5010266323732
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite SI 5970 Silikon Dichtstoff für flexible Flanschabdichtungen, schwarz
Loctite® SI 5970 Silikondichtung

Die feuchtigkeitsbeständige Silikondichtung Loctite® SI 5970 eignet sich ideal für das flexible Dichten von Flanschflächen.

  • Silikondichtung für Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff
  • ersetzt Kork- und Papierdichtungen
  • beständig gegen Vibrationen und Biegespannungen
  • feuchtigkeitsbeständig
  • ölbeständig
  • Farbe: schwarz
  • Komponenten: 1K

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
schwarz
Handfestigkeit:
über 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
niedrig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 45,63*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 36,01*
€ 46,44*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 46,79*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 37,02*
€ 47,48*
1
€ 4,95*
ab € 38,831*
€ 49,641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,12157* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.