Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 10 m


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 10 m
Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 10 m
Loctite 648 hochfester Fügeklebstoff für Getriebwellen und Rotoren, Inhalt: 10 m
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1048
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1804042
EAN/GTIN:
     4044589468130
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Loctite 648 Fügeklebstoff hochfest für Getriebwellen und Rotoren
Loctite® 648 Fügeklebstoff für Getriebewellen

Der hochfeste Loctite® 648 Fügeklebstoff ist speziell einsetzbar für Getriebewellen und Rotoren sowie für alle zylindrischen Fügeteile einzusetzen und wirkt beständig gegen Stöße und Vibration.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Verkleben und für Klebespalten bis 2,5 mm.

  • hochfester Klebstoff für zylindrische Fügeteile
  • ideal für Motoren, Getriebewellen etc.
  • verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtigkeiten
  • hohe Festigkeit auf allen Metallen
  • Farbe: grün
  • Komponenten: 1K
  • niedrigviskos
  • härtet anaerob aus
  • hoch temperaturbeständig, ölbeständig

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10
Produktart:
Fügeklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
fluoreszierend | ölbeständig
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Ätzwirkung
Viskosität:
niedrig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 12,50*
3 Tage
74
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 12,76*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 10,10*
€ 12,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 9,44*
€ 12,88*
Lager 894
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 13,30*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,30*
€ 15,83
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Flasche
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.