Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 2000 ml
Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 2000 ml
Loctite 638 hochfester Klebstoff für Welle-Nabe-Verbindungen, Inhalt: 2000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1028
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1803367
EAN/GTIN:
     5010266006505
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite 638 Klebstoff hochfest für Welle-Nabe-Verbindungen
Loctite® 638 Klebstoff für zylindrische Fügeteile

Der Loctite® 638 Klebstoff ist speziell einsetzbar für Welle-Nabe-Verbindungen sowie für alle zylindrische Fügeteile einzusetzen und ist beständig gegen Stöße und Vibration.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Verkleben und für Klebespalte bis 2,5 mm.

  • hochfester Klebstoff für zylindrischen Fügeteile
  • ideal für Motoren, Getriebe oä.
  • verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtigkeiten
  • hohe Festigkeit auf allen Metallen
  • Farbe: grün
  • Komponenten: 1K
  • hochviskos
  • härtet anaerob aus

  • NSF, DVGW, WRAS freigegeben


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
2.000
Produktart:
Fügeklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
ölbeständig | fluoreszierend
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Ätzwirkung
Viskosität:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,41*
€ 1.390,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.284,71*
€ 1.397,54*
€ 4,95*
ab € 1.585,63*
€ 1.713,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.583,76*
€ 1.713,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.736,84*
€ 1.859,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,16*
€ 2.038,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,17*
€ 2.014,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,10*
€ 1.943,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,02*
€ 1.907,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,76*
€ 1.884,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.