Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Rollgerüste Faltgerüst (Alu), Arbeitshöhe 2,9 m, Standhöhe 0,9 m,Gerüsthöhe 1,8 m, 37,6 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA920003
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     942104
EAN/GTIN:
     4009199920003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Krause ProTec XS Faltgerüst Rollgerüst Standhöhe: 0,90 m, Gerüsthöhe: 1,80 m, Gewicht: 39 kg


Das KRAUSE® Faltgerüst sorgt für eine hohe Sicherheit und bietet eine lange Materialbeständigkeit.

  • ideal für Innen- und Außenarbeiten
  • Belastbarkeit bis max. 240 kg nach EN 1004
  • Arbeitsfläche 200,0 x 60,0 cm, Aufbaubar bis max. 11,80 m Arbeitshöhe,im Freien max. 10,0 m nach EN 1004
  • die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Siebdruckplatte
  • schneller, werkzeugloser Aufbau aufgrund weniger Einzelteile und form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen
  • Gerüsthöhe: 1,80 m (Grundeinheit), dadurch problemloses Durchfahren von Türrahmen im aufgebauten Zustand
  • Grundgerüst zusammengeklappt nur 182,0 x 27,0 cm groß
  • inkl. 4 gebremsten Fahrrollen
  • je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte (Zubehör) verwendet werden. Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3
Gesamthöhe [cm]:
180
Gewicht [kg]:
37
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
200
Standhöhe [m]:
0,9
Norm:
DIN EN 1004
Produktart:
Rollgerüst | Klappgerüst | Arbeitsgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
1
Ausstattung:
Rollen
Tragfähigkeit [kg]:
240
Typ:
Grundgerüst
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Rollgerüst FaltGerüst, KRAUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 593,17*
€ 684,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 944,61*
€ 1.064,59*
€ 4,95*
ab € 948,94*
€ 1.064,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,59*
€ 1.266,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,15*
€ 1.250,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,26*
€ 1.174,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,72*
€ 1.146,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,61*
€ 1.124,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.