Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JANSEN DISPLAYS Haftmagnete f. Whiteboards, schwarz, 1 VE = 8 STK, ¥ 35 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
JANSEN DISPLAYS Haftmagnete f. Whiteboards, schwarz, 1 VE = 8 STK, ¥ 35 mm
JANSEN DISPLAYS Haftmagnete f. Whiteboards, schwarz, 1 VE = 8 STK, ¥ 35 mm
JANSEN DISPLAYS Haftmagnete f. Whiteboards, schwarz, 1 VE = 8 STK, ¥ 35 mm
Artikel-Nr.:
     894-JK4514
Hersteller:
     Jansen Display
Herst.-Nr.:
     MAGNETS35BLACK
EAN/GTIN:
     8595578351668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet
Jansen Display Scritto Haftmagnete Farbe: schwarz, Durchmesser: 3,5 cm
SCRITTO® Haftmagnete

Haftmagnete für Whiteboards und Flipcharts

  • VE mit 8 Stück in blau, weiß, rot oder schwarz.
  • Durchmesser: 2,0 o. 3,5 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
3,5
Produktart:
Haftmagnet
Produktkategorie:
Magnete
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: JANSEN DISPLAYS Haftmagnete f. Whiteboards, schwarz, 1 VE = 8 STK, Ø 35 mm, Jansen Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,32*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.