Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, 1 VE = 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, 1 VE = 8 Stück
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, 1 VE = 8 Stück
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, 1 VE = 8 Stück
Artikel-Nr.:
     894-JB1242
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     574B1818BL
EAN/GTIN:
     0662641914926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermuedungsmatte schwarz
anti ermüdungsmatte
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte modulares Stecksystem für Schweißarbeiten und ESD fähig
Notrax® De-Flex Bodenplatte

Die Notrax® De-Flex Bodenplatte eignet sich ideal als ein frei erweiterbares, modulares Stecksystem und bietet für hohe Beanspruchungen wohltuenden Komfort für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • modulare Anti-Ermüdungs-Bodenplatte
  • ESD-fähig
  • für Schweißarbeiten geeignet
  • ölbeständig
  • 4-fach Verriegelung an allen Seiten
  • extra fest und nahtlos
  • hochstraparzierfähige Oberfläche
  • Tränenblech-Design sichert die Rutschfestigkeit
  • erweiterbar mit abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • Material: Nitril
  • Maße (LxBxH): 45 x 45 x 1,9 cm
  • 1 VE = 8 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Länge [cm]:
45
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
Schweißerschutz | ESD-Fähig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte nitril
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 307,56*
€ 372,47*
€ 4,95*
ab € 307,68*
€ 372,47*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,47*
€ 443,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 366,97*
€ 436,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 340,03*
€ 404,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 331,92*
€ 394,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 307,56*
€ 366,00
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.