Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück
Artikel-Nr.:
     894-JB1241
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     574S1818BL
EAN/GTIN:
     0662641906921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax De-Flex ESD Nitril FR Anti-Ermüdungs-Bodenplatte modulares Stecksystem für Schweißarbeiten und ESD fähig
Notrax® De-Flex Bodenplatte

Die Notrax® De-Flex Bodenplatte eignet sich ideal als ein frei erweiterbares, modulares Stecksystem und bietet für hohe Beanspruchungen wohltuenden Komfort für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • modulare Anti-Ermüdungs-Bodenplatte
  • ESD-fähig
  • für Schweißarbeiten geeignet
  • ölbeständig
  • 4-fach Verriegelung an allen Seiten
  • extra fest und nahtlos
  • hochstraparzierfähige Oberfläche
  • Tränenblech-Design sichert die Rutschfestigkeit
  • erweiterbar mit abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • Material: Nitril
  • Maße (LxBxH): 45 x 45 x 1,9 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Länge [cm]:
45
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
Schweißerschutz | ESD-Fähig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,12*
€ 51,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 51,51*
€ 4,95*
ab € 38,14*
€ 51,51*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.