Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Diamond Flex Schweißer Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm Version: 02 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Diamond Flex Schweißer Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm Version: 02 - schwarz
Notrax Diamond Flex Schweißer Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-JB1234.02
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     646S4064BL
EAN/GTIN:
     0662641944244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Diamond Flex Schweißer Anti-Ermüdungsmatte weiche Arbeitsplatzmatte mit Riffelblechdesign, ölbeständig

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte

Die Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • scharfes Tränenblech-Design für hohe Rutschsicherheit
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • für Schweißarbeiten geeignet
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Nitril
  • Rutschhämmung: R10
  • Maße (LxBxH): 315 x 97 x 1,3 cm

  • Version: 02 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
102,0
Länge [cm]:
163
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
Schweißerschutz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Nitril
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 236,30*
€ 286,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 247,59*
€ 300,48*
€ 4,95*
ab € 246,85*
€ 300,48*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 344,88*
€ 411,76*
Frei Haus
ab € 367,48*
€ 448,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.