Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 1,3 cm
Safety Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 1,3 cm
Safety Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 1,3 cm
Safety Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 1,3 cm
Safety Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 102 x 66 x 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-JB1083
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     649S2640OB
EAN/GTIN:
     0662641855786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Safety Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte ölbeständige und rutschhemmende Arbeitsplatzmatte
Notrax® Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte

Die ölbeständige Notrax® Stance Solid Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • Diamantgitter-Design für hohe Rutschsicherheit
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • problemloser Zugang für Rollwagen
  • chemikalienbeständig
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Nitril
  • Rutschhemmung: R10

Maße (LxBxH): 102 x 66 x 2 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
66,0
Länge [cm]:
102
Stärke [cm]:
2
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz/orange
Eigenschaft:
ölbeständig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 9
Material:
Nitril
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 162,68*
€ 4,95*
ab € 145,47*
€ 178,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 144,57*
€ 178,17*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 182,44*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 217,77*
€ 265,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,74*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0003OR
ab € 13,14*
Zubehör
Justrite Safety Group
551M0005OR
ab € 20,60*
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 11,33*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,37*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,33*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.