Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 820300 Tankstellenkanne, HD-PE, 8,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 820300 Tankstellenkanne, HD-PE, 8,5 Liter
Hünersdorff 820300 Tankstellenkanne, HD-PE, 8,5 Liter
Hünersdorff 820300 Tankstellenkanne, HD-PE, 8,5 Liter
Artikel-Nr.:
     894-HL1064
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     820300
EAN/GTIN:
     4007228820300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlwasser-Kanne
Kühlwasserkanne
Tankstellen-Kanne
Tankstellenkanne
Hünersdorff Tankstellenkanne für den Servicebereich in Tankstellen und Kfz-Werkstätten
Hünersdorff Tankstellenkanne 8,5 L

  • besonders gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • sicheres Handling durch zwei Griffe
  • präzises Befüllen von bspw. Wischwasser durch den engen Auslauf
  • Fassungsvermögen: 8,5 L

Maße (BxHxT): 63,9 x 31,6 x 16,7 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
63,9
Fassungsvermögen [ml]:
8.500
Höhe [cm]:
31,6
Tiefe [cm]:
16,7
Produktart:
Tankstellenkanne
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: kühlwasser kanne
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 9,85*
€ 13,02*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 9,90*
€ 13,07*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 13,47*
1 Tag
25
6
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,96*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
821500
ab € 15,10*
Ähnlich
Hünersdorff
821200
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.