Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
2xGurtpfosten Edelstahl gebürstet, Höhe: 95,5 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     894-GT1024.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1024.02
EAN/GTIN:
     4044589482587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Gurtpfosten Sparset 2x Edelstahl gebürstet hochwertiger Metallpfosten, Gurt in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 02 - rot

wolk® Gurtpfosten

Der zeitlos designte wolk® Edelstahl-Absperrpfosten eignet sich ideal für das zuverlässige Absperren und Leiten von Menschenmengen oder abgesperrten Bereichen.

  • matter Edelstahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,0 m
  • kein Zurückschnacken des Gurtes beim lösen
  • integrierter 2-Wege-Kassette
  • Gurtende mit Klippverrieglung
  • für den Innen- und temporären Außenbereich
  • Bodenteller aus Eisen mit Schutzgummi und Edelstahlabdeckung

Technische Daten:

  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Bodenteller: inkl. Abdeckplatte in Pfostenfinish
  • Ø Bodenteller: 35,0 cm
  • Ø Pfosten: 6,35 cm
  • Höhe Bodenteller: 3,0 cm
  • Pfostenhöhe: 95,5 cm
  • Gurtbreite: 4,8 cm
  • Gurtlänge: 3,0 m
  • Gurtmaterial: Polyester

Geeignet für viele Gelegenheiten und Anlässen.


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,4
Gurtbreite [cm]:
4,8
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
schwarz | rot
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 149,43*
€ 186,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 150,17*
€ 186,17*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 186,17*
€ 221,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 185,65*
€ 220,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,91*
€ 210,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 165,61*
€ 197,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 150,17*
€ 178,70
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.