Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, Durchmesser: 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, Durchmesser: 60 cm
PREMARK Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, Durchmesser: 60 cm
PREMARK Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, Durchmesser: 60 cm
PREMARK Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, Durchmesser: 60 cm
PREMARK Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, Durchmesser: 60 cm
PREMARK Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, Durchmesser: 60 cm
Artikel-Nr.:
     894-GK1240
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     851788
EAN/GTIN:
     4044589452832
Artikeldatenblatt
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Rauchen Verboten, P002, zur Kennzeichnung von Bodenflächen
PREMARK® Rauchen Verboten Symbol

Das PREMARK® Rauchen Verboten Symbol kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung von Beriechen in denen das Rauchen verboten ist. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit

  • zu jeder Jahreszeit verlegbar

  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer

  • in Kombination mit PREMARK®-Glasperlen für optimale Reflexion bei Nacht

  • auf jedem Straßenbelag

  • Farbe: rot/weiß

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
60
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Symbol:
Rauchen verboten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 103,77*
€ 132,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 103,49*
€ 132,00*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.