Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Streifen auf Rolle, Maße (LxB): 500 x 12 cm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Streifen auf Rolle, Maße (LxB): 500 x 12 cm, gelb
PREMARK Bodenmarkierung Streifen auf Rolle, Maße (LxB): 500 x 12 cm, gelb
PREMARK Bodenmarkierung Streifen auf Rolle, Maße (LxB): 500 x 12 cm, gelb
PREMARK Bodenmarkierung Streifen auf Rolle, Maße (LxB): 500 x 12 cm, gelb
PREMARK Bodenmarkierung Streifen auf Rolle, Maße (LxB): 500 x 12 cm, gelb
PREMARK Bodenmarkierung Streifen auf Rolle, Maße (LxB): 500 x 12 cm, gelb
Artikel-Nr.:
     894-GK1125
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     681137
EAN/GTIN:
     4044589452603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Premark thermoplastische Bodenmarkierung gelb Streifen auf Rolle, zur Kennzeichnung von Verkehrswegen
PREMARK® Markierungsbandrolle

Die PREMARK® Markierungsbandrolle kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der beliebigen Markierung. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit

  • zu jeder Jahreszeit verlegbar

  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer

  • extrem beständig und abriebfest

  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen

  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.

  • auf jedem Straßenbelag anwendbar

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Länge [cm]:
500
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,11*
€ 45,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 45,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Premark
601139
ab € 42,50*
Ähnlich
GEVEKO Markings
681133
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.