Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cover, Abdeckung für Handauslösetaster, mit Alarmton, 13,8 x 13,8 cm Version: 01 - Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Cover, Abdeckung für Handauslösetaster, mit Alarmton, 13,8 x 13,8 cm Version: 01 - Farbe: rot
E-Cover, Abdeckung für Handauslösetaster, mit Alarmton, 13,8 x 13,8 cm Version: 01 - Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     894-GH9401.01
Herst.-Nr.:
     411001
EAN/GTIN:
     4251851641102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
GfS e-Cover groß mit Alarm zur Abdeckung eines Handauslösetasters, mit Alarmton (90db)

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: rot

GfS e-Cover® groß mit Alarm

Die Auslösung des Fehlalarms wird durch die robuste und einfach zu installierende GfS e-Cover® mit integriertem Öffnungsalarm deutlich herabgesetzt

Einsatzgebiete für die GfS e-Cover® ergeben sich in Bereichen, in denen es zu häufigen versehentlichen Alarmauslösungen kommen kann, wie z.B. Kantinen oder Sporthallen. Die GfS e-Cover® kann
auch Handmelder, die im Außenbereich montiert sind, vor eindringender Feuchtigkeit schützen.

  • effektive Hemmschwelle gegen missbräuchliche Nutzung dank integriertem Öffnungsalarm von ca. 95 dB/1 m
  • GfS e-Cover® kann einfach innerhalb von Minuten montiert werden
  • ansprechendes und robustes Produktdesign aus Polycarbonat
  • Überdehnung des Scharniers ist auch bei Aufputzmontage nicht möglich
  • mit Spritzwasserschutz erhältlich
  • mit oder ohne Voralarm
  • für Handmelder bis 13,8 x 13,8 cm

Lieferumfang:

  • 1x e-Cover®
  • 1x Befestigungsmaterial
  • 1x Sicherungsstift für Reset
  • 1x 9V Blockbatterie (bei Alarmierung)

  • Version: 01 - Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,5
Höhe [cm]:
24,4
Produktart:
E-Cover
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Anzahl Batterien:
1
Ausstattung:
Batterieüberwachung | Voralarm
Batterietyp:
9V
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Lautstärke [dB]:
90
Lieferung inkl.:
Montagematerial | Sicherungsstift | 9V-Batterie
Montageort:
Wand
Stromversorgung:
Batterien
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,85*
ab € 120,87*
€ 152,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 125,65*
€ 158,58*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
401001
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.