Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA - SecuPoint für Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA - SecuPoint für Gehörschutz
GEBRA - SecuPoint für Gehörschutz
GEBRA - SecuPoint für Gehörschutz
GEBRA - SecuPoint für Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     894-GH1241
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4002100
EAN/GTIN:
     4002321001045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
GEBRA - SecuPoint Wandhaken für Gehörschutz
SecuPoint Wandhaken

Wandhaken in verschiedenen Ausführungen zur Aufbewahrung von PSA-Artikeln.

  • aus ABS-Kunststoff
  • zum Anbohren an die Wand

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,6
Höhe [cm]:
21,6
Produktart:
Wandhaken
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Gehörschutz
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gebra
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 15,63*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,63*
22 Tage
15
2
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 20,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.