Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 430 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 430 kg
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 430 kg
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m, Gewicht: 430 kg
Artikel-Nr.:
     894-GG173137
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     173137
EAN/GTIN:
     4031405950535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Munk fahrbares Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m Gerüstklasse 3, Belastung 200 kg/m2, DIN EN 1004
Munk Arbeitsgerüst SG

Das Munk Arbeitsgerüst SG bringt eine hohe Sicherheit dank genormter Belastbarkeit und Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen mit sich.

  • fahrbares Arbeitsgerüst nach DIN EN 1004
  • werkzeugloser Auf- und Abbau
  • Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
  • hohe Sicherheit dank vorlaufenden Geländern
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)

technische Daten:

  • Gewicht: 430 kg
  • Arbeitshöhe: bis 13,62 m
  • Gerüst Höhe: 12,72 m
  • Plattform Höhe: 11,62 m
  • Plattform Fläche: 1,35 x 1,80 m

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
13,62
Gesamthöhe [cm]:
12,72
Gewicht [kg]:
430
Plattformbreite [cm]:
135
Plattformlänge [cm]:
180
Standhöhe [m]:
11,62
Norm:
EN 1004
Produktart:
Arbeitsgerüst | Rollgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
5
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 7.592,68*
€ 7.793,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.362,30*
€ 7.873,04*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 7.710,34*
€ 7.911,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.822,00*
€ 8.205,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9.256,26*
€ 9.456,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.456,42*
€ 11.253,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.400,26*
€ 11.186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.287,05*
€ 11.051,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.256,26*
€ 11.014,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.