Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Putzpapiere 2-lagig blau, 1 VE = 2 Rollen à 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HygoClean Putzpapiere 2-lagig blau, 1 VE = 2 Rollen à 500 Blatt
HygoClean Putzpapiere 2-lagig blau, 1 VE = 2 Rollen à 500 Blatt
HygoClean Putzpapiere 2-lagig blau, 1 VE = 2 Rollen à 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     894-FM1063
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     304800
EAN/GTIN:
     4015544714432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Franz Mensch HygoClean Putzpapiere 2-lagig blau Recyclingpapier 38 x 35 cm
HygoClean Putzpapiere

  • Recyclingpapier
  • 2-lagig
  • saugfähig und stabil
  • geprägte Oberfläche
  • Blattgröße: 38 x 35 cm
  • perforiert für leichtes Abreißen

Rollendurchmesser: 24 cm

Abrisse: 500

Farbe: blau

1 VE = 2 Rollen à 500 Blatt


Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
38
Blattlänge [cm]:
35
Rollenlänge [m]:
175
Stück [VE]:
2
Produktart:
Rollenhandtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Blattanzahl [pro Rolle]:
500
Lagen:
2
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
1.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,16*
€ 12,80*
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 13,50*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 21,64*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,585*
€ 22,635*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 27,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
304420
ab € 16,48*
Sonstiges
HYGOCLEAN
304810
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.