Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Reine Pflege Pfirsichblüte Sensitiv-Seife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Reine Pflege Pfirsichblüte Sensitiv-Seife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml
Frosch Reine Pflege Pfirsichblüte Sensitiv-Seife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml
Frosch Reine Pflege Pfirsichblüte Sensitiv-Seife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1285
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1285
EAN/GTIN:
     4001499557484
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Frosch Reine Pflege Pfirsichblüte Sensitiv-Seife Nachfüllbeutel sanft pflegende Seife reinigt und schützt die Haut
Frosch® Reine Pflege Pfirsichblüte Sensitv-Seife

Die sensitive Creme Seife ist speziell für empflindliche Haut. Sie reinigt daher sanft und wirkt rückfettend um das austrocknen der haut zu verhindern.

  • vegan
  • frei von Mikroplastik, Parabenen & EDTA
  • pH-hautneutral
  • Beutel 100 % recycelbar
  • wiederverschließbarer Nachfüllbeutel

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
3.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Flüssigseife
Produktkategorie:
Seife
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
5,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 21,31*
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 21,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.