| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ER1283 Herst.-Nr.: ER1283 EAN/GTIN: 4001499524882 |
| | |
|
| | |
| Frosch Reine Pflege Granatapfel Cremeseife Nachfüllbeutel sanft reinigende Seife reinigt und schützt die Haut Frosch® Reine Pflege Granatapfel CremeseifeDie Seifencreme reinigt sanft und hautschonend und verhindert das austrocknen der Haut nach dem waschen. - vegan
- frei von Mikroplastik, Parabenen & EDTA
- pH-hautneutral
- Beutel 100 % recycelbar
- sanft pflegend mit Granatapfel-Extrakt
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 3.000 | Stück [VE]: | 6 | Produktart: | Flüssigseife | Produktkategorie: | Seife | Duft: | Granatapfel | Gebinde: | Beutel | Umweltschutz: | vegan | Frei von Mikroplastik | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Stück [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173643">Einzelbeutel</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1083</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176868">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176868">3.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1283</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">16,10</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 5,2 |
|
| | |
| | | |
| |