Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Reine Pflege Aloe Vera Cremeseife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Reine Pflege Aloe Vera Cremeseife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml
Frosch Reine Pflege Aloe Vera Cremeseife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml
Frosch Reine Pflege Aloe Vera Cremeseife Nachfüllbeutel 6er Set, Inhalt: 6x 500 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1282
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1282
EAN/GTIN:
     4001499525360
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Frosch Reine Pflege Aloe Vera Cremeseife Nachfüllbeutel feuchtigkeitsspendende Seife reinigt und schützt die Haut
Frosch® Reine Pflege Cremeseife

Die Seifencreme reinigt sanft und hautschonend und verhindert das austrocknen der Haut nach dem waschen.

  • vegan
  • frei von Mikroplastik, Parabenen & EDTA
  • pH-hautneutral
  • Beutel 100 % recycelbar

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
3.000
Stück [VE]:
6
Produktart:
Flüssigseife
Produktkategorie:
Seife
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173642">Einzelbeutel</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173642">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1082</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176867">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176867">3.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1282</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">16,10</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
5,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 21,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 21,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.